SF中央両面用木製エンドパネル スリット付き

SF中央両面用木製エンドパネル スリット付き - アズワン
セット内容木パネル×1上下取付金具×各1種別135用材質木製 強化含浸紙貼り質量(kg)8耐荷重(kg)10寸法(cm)スリット芯々:38.8(片面)、取り付け時のスリット芯々対応:W40×38.8(インハング仕様)パネル厚(mm)25寸法(幅W×高さH)(cm)43×135内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※H150cmには取り付けできません。※プラスドライバー必要
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3915727561-12-10-1エクリュ62-2126-46
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915728461-12-10-262-2126-47
17,070
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915729361-12-10-3ダーク茶62-2126-48
19,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915730961-12-10-4R柄62-2126-49
20,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする