曜日別特売

UR120 壁面タイプ パネル付き

UR120 壁面タイプ パネル付き - アズワン
耐荷重(kg)100寸法(cm)スリット芯々:88.8(片面)、取り付け時のスリット芯々対応:W120×88.8(オーバーバング仕様)ボルト径3/8w仕様アジャスター付き内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。※プラスドライバー必要
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3915739761-14-2-5連結×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2連結:スチール製 粉体塗装、パネル:木製 強化含浸紙貼り15(パネルを除く)122.7(内寸120.2)×43(内寸40.5)×210連結 R柄パネル
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915740661-14-3-3本体×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2本体:スチール製 粉体塗装、パネル:木製 強化含浸紙貼り21(パネルを除く)125.2(内寸120.2)×43(内寸40.5)×210本体 白パネル
86,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915741561-14-3-5本体×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2本体:スチール製 粉体塗装、パネル:木製 強化含浸紙貼り21(パネルを除く)125.2(内寸120.2)×43(内寸40.5)×210本体 R柄パネル
90,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915742461-14-4-3連結×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2連結:スチール製 粉体塗装、パネル:木製 強化含浸紙貼り15(パネルを除く)122.7(内寸120.2)×43(内寸40.5)×210連結 白パネル
73,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915743361-14-4-5連結×1 バックパネル大×1 バックパネル小×2連結:スチール製 粉体塗装、パネル:木製 強化含浸紙貼り15(パネルを除く)122.7(内寸120.2)×43(内寸40.5)×210連結 R柄パネル
76,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする