曜日別特売

BR50片面 ネットタイプ

BR50片面 ネットタイプ - アズワン
仕様アジャスター付き耐荷重(kg)150ボルト径3/8wピッチ(cm)ネット:5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要※連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3915790561-22-6-1本体×1 ネット×1本体本体:スチール製 粉体塗装7~16
26,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915791461-22-6-2本体×1 ネット×1本体本体:スチール製 粉体塗装7~16
29,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915792361-22-6-3本体×1 ネット×1本体本体:スチール製 粉体塗装7~16
31,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915793961-22-6-4連結×1 ネット×1連結連結:スチール製 粉体塗装7~16
19,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915794861-22-6-5連結×1 ネット×1連結連結:スチール製 粉体塗装7~16
15,660
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915795761-22-6-6連結×1 ネット×1連結連結:スチール製 粉体塗装7~16
23,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915796661-22-7-1本体(連結)×1 ネット×1本体本体(連結):スチール製 粉体塗装14~18
31,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915797561-22-7-2本体(連結)×1 ネット×1本体本体(連結):スチール製 粉体塗装14~18
33,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915798461-22-7-3本体(連結)×1 ネット×1本体本体(連結):スチール製 粉体塗装14~18
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915799361-22-8-1本体(連結)×1 ネット×1連結本体(連結):スチール製 粉体塗装14~18
24,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915800961-22-8-2本体(連結)×1 ネット×1連結本体(連結):スチール製 粉体塗装14~18
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3915801861-22-8-3本体(連結)×1 ネット×1連結本体(連結):スチール製 粉体塗装14~18
28,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする