BR用薄型スチール棚セット 3段可変式

BR用薄型スチール棚セット 3段可変式 アズワン BR用薄型スチール棚セット 3段可変式 アズワン

セット内容スチール棚×1、ブラケット×2 材質スチール製 粉体塗装 耐荷重(kg)30(水平時) 寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様) 棚板厚さ(mm)12 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※棚の角度は水平・15°・30°の3段階に調整できます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39158483 61-24-8-4 62-2128-27 D35 89.8×36
4,600
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158499 61-24-8-5 62-2128-28 D40 89.8×41
5,360
5,350
5,885 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158508 61-24-9-3 62-2128-29 D30 89.8×31
4,450
4,440
4,884 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158517 61-24-9-4 62-2128-30 D35 89.8×36
4,600
4,590
5,049 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39158526 61-24-9-5 62-2128-31 D40 89.8×41
5,360
5,350
5,885 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 500 / 税込 550
沖縄地方 数量1につき 500 / 税込 550
離島 数量1につき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする