曜日別特売

BR 薄型スチール棚

BR 薄型スチール棚 - アズワン
材質スチール製 粉体塗装寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:90×88.8(インハング仕様)棚板厚さ(mm)12厚内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※1枚につきBR薄型スチール棚用ブラケット(61-37-11-1~8)が2本必要です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
呼び寸法(cm)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916066961-37-7-162-2131-25D2089.8×20.7
3,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916067861-37-7-262-2131-26D2589.8×25.7
3,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916068761-37-7-362-2131-27D3089.8×30.7
3,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916069661-37-7-462-2131-28D3589.8×35.7
3,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916070561-37-7-562-2131-29D4089.8×40.7
4,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916071461-37-8-362-2131-30D3089.8×30.7
3,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916072361-37-8-462-2131-31D3589.8×35.7
3,580
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916073961-37-8-562-2131-32D4089.8×40.7
4,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする