アズワン
木製浅型収納トロッコ
陳列スペースを有効に使える薄型タイプです。
材質
木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)
8
幅(cm)
90
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
86.4×37×28、内寸:80.4×33×18
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39163216
61-46-8-1
エクリュ
62-2134-11
¥23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39163225
61-46-8-2
白
62-2134-12
¥23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39163234
61-46-8-3
ダーク茶
62-2134-13
¥23,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39163243
61-46-8-4
R柄
62-2134-14
¥24,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください