曜日別特売

スクエアフレーム用木製収納トロッコ

スクエアフレーム用木製収納トロッコ - アズワン
耐荷重(kg)20種別W90用材質木製 強化含浸紙貼り質量(kg)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×40×32、内寸:80×36×24内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体にキャスターを取り付ける場合、キャスターを外向きにして入れる必要があります。またキャスター付きの本体を横並びに設置される場合はご使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916555361-56-12-162-2136-68
19,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916556961-56-12-2R柄62-2136-69
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴンドラ什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする