曜日別特売

ストレージシェルフ スチール棚セット

ストレージシェルフ スチール棚セット - アズワン
セット内容スチール棚×1、補強ビーム(W方向)材質スチール製 メラミン焼付塗装耐荷重(kg/段)200棚板厚さ(mm)35内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※ゴムハンマー必要※天板・底板として必ず1枚ずつ必要です。中間はスチール棚以外に61-67-14・15 ガラス棚、61-67-17 角バーが取り付けできます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916671661-67-12-1W9062-2138-32棚:87.5×45
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916672561-67-12-2W12062-2138-33棚:120×45
15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916673461-67-13-1W9062-2138-34棚:87.5×45
10,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916674361-67-13-2W12062-2138-35棚:120×45
15,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする