アズワン
木製コの字型ネストテーブル
すっきりディスプレーできるシンプルな木製テーブル。コーディネート提案が映えるシンプルなデザイン。
耐荷重(kg)
30
材質
木製 天板:メラミン化粧板、側板:強化含浸紙貼り
板厚(mm)
26
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39167303
61-84-7-1
16
エクリュ
108×45×55
62-2139-09
¥45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39167319
61-84-7-2
34.5
エクリュ
120×80×80
62-2139-10
¥64,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39167328
61-84-8-1
16
白
108×45×55
62-2139-11
¥45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39167337
61-84-9-1
16
ダーク茶
108×45×55
62-2139-12
¥45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39167346
61-84-10-1
16
ラスティック
108×45×55
62-2139-14
¥47,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39167355
61-84-10-2
34.5
ラスティック
120×80×80
62-2139-15
¥66,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください