アイアンベースハンガー

アイアンベースハンガー - アズワン

アイアンの素材感、重厚感はそのままに、ディテールにこだわりました。魅力的な色味もポイントです。

質量(kg)6.8耐荷重(kg)5長さ(cm)ハンガー部:60寸法(Φmm)ベース:直径420パイプ径(Φmm)ハンガー:22.2、外パイプ:25.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×60×150傾斜角度(°)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916783661-93-3-1黒皮風 傾斜スチール製 粉体塗装62-2140-07
35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916784561-93-3-2黒皮風 T字スチール製 粉体塗装62-2140-08
35,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916785461-93-4-1傾斜スチール製 ホワイトパール焼付塗装62-2140-09
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916786361-93-4-2白パール T字スチール製 ホワイトパール焼付塗装62-2140-10
27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする