中折れワゴン

中折れワゴン - アズワン

セール販売の必需品!豊富なオプションであらゆる売場に対応可能!ストックに便利なネット収納棚付。丈夫でホコリがたまりにくいスチール製ネット収納棚を装備。折りたたみもカンタン!

材質本体:スチール製 クロームメッキ、底板:合板耐荷重(kg)本体:65、収納棚:30材質(キャスター)樹脂製単輪キャスターボルト径3/8w寸法(cm)カゴの深さ:13.5キャスター径(Φmm)直径50(ストッパー付き・無し×各2個)内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※連結金具は付いておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916835361-111-1-1W9017.7アイボリー90×60×83、収納時寸法:91×12.5×8362-2140-96
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916836961-111-1-2W12020.6アイボリー120×60×83、収納時寸法:121×12.5×8362-2140-97
45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916837861-111-4-1W9017.790×60×83、収納時寸法:91×12.5×8362-2141-03
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916838761-111-4-2W12020.6120×60×83、収納時寸法:121×12.5×8362-2141-04
45,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする