ジャンブルバスケット

ジャンブルバスケット - アズワンジャンブルバスケット - アズワンジャンブルバスケット - アズワンジャンブルバスケット - アズワン

豊富なサイズバリエとバツグンの強度で大量陳列ができます。スチールの質感を活かしたタイプが新登場。アパレルショップや雑貨店でのボリューム陳列にピッタリです。ドラッグ・食品系など、通路幅が狭くても置ける奥行きスリムタイプ。

材質スチール製 クリア塗装寸法(mm)線材:カゴ部分4、枠部分:6耐荷重(kg)本体:75、25/段材質(キャスター)樹脂製単輪キャスターボルト径3/8wキャスター径(Φmm)直径60(ストッパー付き・無し×各2個)高さ(cm)カゴ:前12.4・後35.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916850961-114-3-1W42.8 3段 スチールクリア11.442.8×38.2×11562-2141-18
18,900
18,800
20,680(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916851861-114-3-2W42.8 4段 スチールクリア14.542.8×38.2×15062-2141-19
21,900
21,800
23,980(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916852761-114-6-2W59 4段 スチールクリア14.559×45×15062-2141-21
26,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3916852761-114-6-2652035142330-17561-114-6-2 ジャンブルバスケット ストア・エキスプレス 65203514ジャンブルバスケットストア・エキスプレス1台
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする