アズワン
ヒノキワゴン コンパクトタイプ
狭いスペースにもぴったりのコンパクトタイプのワゴン。アイキャッチ効果の高いデザインで、商品やお店にぴったりの効果的なセールスプロモーションを実現します。※車輪は回りません。
材質
天然木:ヒノキ合板(無塗装)、テント:ポリエステル
質量(kg)
30
耐荷重(kg)
棚:10、天板:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
97×65×165
寸法(幅W×奥行D)(cm)
棚:75×30、天板:80×60
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※車輪は回りません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39168676
61-116-5-1
緑
62-2141-44
¥150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168685
61-116-5-2
茶
62-2141-45
¥150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168694
61-116-5-3
ピンク
62-2141-46
¥150,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください