アズワン
ヒノキディスプレーボックス
材質
天然木:ヒノキ合板(無塗装)
耐荷重(kg)
10
板厚(mm)
12
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
一辺長さ(mm)
種別
質量(kg)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39168728
61-117-1-1
300
4面 30角
2
62-2141-49
¥4,540
¥
4,530
¥4,983
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168737
61-117-2-1
150
5面 15角
0.6
62-2141-50
¥3,400
¥
3,390
¥3,729
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168746
61-117-2-2
200
5面 20角
1.1
62-2141-51
¥4,160
¥
4,150
¥4,565
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168755
61-117-2-3
300
5面 30角
2.4
62-2141-52
¥6,050
¥
6,040
¥6,644
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39168764
61-117-2-4
400
5面 40角
4
62-2141-53
¥9,270
¥
9,260
¥10,186
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000