曜日別特売

有孔パネル用フック

有孔パネル用フック - アズワン有孔パネル用フック - アズワン

61-123-13-3をつけることで、こぼれ止め機能も果たします。

材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)1内容量1セット(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※専用アクリル棚使用時には、プライスホルダーは取り付けできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916939461-123-13-1シューズ(Φ4mm) 1段15.4×12×2.462-2142-50
1,140
1,130
1,243(税込)
当日出荷
3916940361-123-13-2シューズ(Φ4mm) 2段15.4×23×11.562-2142-51
2,270
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする