角バーパネルスタンド キャスター付き

角バーパネルスタンド キャスター付き - アズワン

壁面・店頭・中央の島として使える角バー溶接一体型の什器シリーズです。9本のミニ角バー(14×24mm角)を溶接しています。様々な角バーオプションとの組み合わせで多様な陳列が可能です。

材質スチール製 メラミン焼付塗装寸法(mm)角バー:14×24角耐荷重(kg)30材質(キャスター)樹脂製単輪キャスターボルト径3/8wキャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き・無し×各2個)ピッチ(cm)バー:10内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
種別
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916943761-124-2-1角バー部分:40片面9.845×45×150(キャスター込み)62-2142-54
32,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916944661-124-2-2角バー部分:85片面14.890×45×150(キャスター込み)62-2142-55
37,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916945561-124-3-1角バー部分:40両面9.845×45×150(キャスター込み)62-2142-56
34,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916946461-124-3-2角バー部分:85両面14.890×45×150(キャスター込み)62-2142-57
38,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする