曜日別特売

スリム回転ネット什器

スリム回転ネット什器 - アズワン

四方回転ネット什器にもスリムタイプが新登場 狭いスペースを有効利用できる、1面の幅20cmのスリムタイプです。

種別四方型材質スチール製 粉体塗装質量(kg)7.8直径(Φcm)ベース:40耐荷重(kg)10材質(キャスター)ナイロン樹脂単輪キャスター寸法(Φmm)支柱:28.6ボルト径3/8wキャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×3個・無し×各2個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×142~160アズワン品番62-2142-70寸法(幅W×高さH)(cm)ネット面:20×120、ネットピッチ:10×3内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916947361-126-7-3
29,400
29,300
32,230(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする