曜日別特売

8段4面回転カード入れ

8段4面回転カード入れ - アズワン
材質スチール製 粉体塗装質量(kg)6.5耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×40×130~165内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1マス:12×3.4×9.4材質(キャスター)ナイロン樹脂製単輪キャスターキャスター径(Φmm)直径40(ストッパー付き×3個・無し×2個)ボルト径3/8w内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
寸法(cm)
種別
直径(Φcm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916948961-127-2-162-2142-71ベース:40×405本脚-
34,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3916949861-127-2-262-2142-72-ベースベース:40
25,160
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする