曜日別特売

樹脂製卓上ネットスタンド ディスプレーボックス

樹脂製卓上ネットスタンド ディスプレーボックス - アズワン

角度を3°と16°の2段階に調節できます。レジカウンターなど卓上のちょっとしたスペースで商品を訴求できます。

材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.9×9.6×6.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29.6×7.7×5.7内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3916955961-127-8-1062-2142-78半透明
300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3916956861-127-8-1162-2142-79透明
490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする