アズワン
木製スリム立掛けミラー(鏡厚5mm)
汎用性の高い木製ミラーを、お値打ち価格で取り揃えました!裏面にも枠材と同系色の素材を用いて、ていねいに仕上げました。転倒防止金具付きだから安心です。
質量(kg)
12.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×3×170
寸法(幅W×高さH)(cm)
鏡面:35×160
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※壁に吊るしてのご使用はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39169814
61-133-1-1
枠:木製
ナチュラル
62-2143-09
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39169823
61-133-1-3
枠:木製 ラッカー塗装
ダーク茶
62-2143-10
¥20,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください