木製コの字ディスプレー

木製コの字ディスプレー - アズワン木製コの字ディスプレー - アズワン

組み合わせ次第でいろんな表現ができる万能ディスプレー。木目プリント紙貼りで自然な風合い。

材質繊維板(MDF) 木調シート貼り耐荷重(kg)5板厚(mm)9内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3917184461-172-4-1R柄 小15×10×862-2145-69
3,030
3,020
3,322(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917185361-172-4-2R柄 中20×13×1262-2145-70
3,600
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917186961-172-4-3R柄 大25×15×1562-2145-71
3,980
3,970
4,367(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917187861-172-4-4R柄 特大30×20×2062-2145-72
4,740
4,730
5,203(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする