婦人ニット張りボディ

婦人ニット張りボディ - アズワン婦人ニット張りボディ - アズワン婦人ニット張りボディ - アズワン

ツヤ感をおさえた白・黒のシンプルなパーツで、使いやすいボディです。

サイズ9号バスト(cm)80ウエスト(cm)58肩幅(cm)39ヒップ(cm)85直径(Φcm)ベース:30全高(cm)最大170・最小140ポール径(Φmm)25ボディ丈(cm)H77内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3917221961-177-1-1ボディ:発泡スチロール製 ニット張、ヘッド・ベース:スチール製 白塗装62-2147-41
14,800
14,700
16,170(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917222861-177-1-2ボディ:発泡スチロール製 ニット張、ヘッド・ベース:スチール製 黒塗装62-2147-42
14,800
14,700
16,170(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする