アズワン
婦人卓上フィジークボディ
筋肉の大きさ、全体のバランス・くびれ・姿勢などの美しさに重点を置いた理想のカラダのニュースポーツボディです。
材質
本体:ABS樹脂製 ラッカー塗装、ベース:スチール
サイズ
9号
直径(Φcm)
ベース:25
ウエスト(cm)
64
肩幅(cm)
41
全高(cm)
最大105・最小70
バスト(cm)
87
ポール径(Φmm)
25
アズワン品番
62-2147-44
ボディ丈(cm)
H67
内容量
1台
注意
※間接部は動かすことができません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39172246
61-180-7-1
¥45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください