婦人透明ボディ

婦人透明ボディ - アズワン

高い透明感を活かした清潔、清涼感あふれる演出に効果的です。

サイズ9号バスト(cm)82ウエスト(cm)59.5肩幅(cm)41ヒップ(cm)83材質本体:PET樹脂、ベース:スチール直径(Φcm)ベース:35全高(cm)最大173・最小133ポール径(Φmm)25アズワン品番62-2147-45ボディ丈(cm)H83内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3917225561-180-10-1
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする