卓上用紳士ハーフトルソー

卓上用紳士ハーフトルソー - アズワン

背面の仕様は空洞になっています。

肩幅(cm)48バスト(cm)82材質ポリプロピレン、ベース:スチール全高(cm)最大90・最小50ベース径(Φmm)直径190ボディ丈(cm)H39内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3917236861-187-3-2腕無し62-2147-56
7,180
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917237761-187-3-4腕付き62-2147-57
7,730
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする