前面婦人ハーフトルソー

前面婦人ハーフトルソー - アズワン前面婦人ハーフトルソー - アズワン前面婦人ハーフトルソー - アズワン前面婦人ハーフトルソー - アズワン前面婦人ハーフトルソー - アズワン

フックは壁面や高い所に引っ掛けて使えるので便利です。背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。

バスト(cm)74ヒップ(cm)72材質ポリプロピレン肩厚(mm)55ボディ丈(cm)H70
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3917239561-187-9-11台5340つや消 腕無62-2147-59
2,650
2,640
2,904(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917240461-187-9-21台5340つや消 腕無62-2147-60
2,650
2,640
2,904(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917243861-187-9-51セット(10台)5340つや消 腕無62-2147-63
24,600
24,500
26,950(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917244761-187-9-61セット(10台)5340つや消 腕無62-2147-64
24,600
24,500
26,950(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917245661-187-10-11セット(10台)5742つや有62-2147-65
22,700
22,600
24,860(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917246561-187-10-21セット(10台)5742つや有62-2147-66
22,700
22,600
24,860(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917241361-187-9-31台5340つや消 腕付62-2147-61
4,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3917242961-187-9-41台5340つや消 腕付62-2147-62
4,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥500/税込¥550
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マネキン/ボディ/トルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする