アズワン
前面紳士ハーフトルソー
背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。
肩幅(cm)
47
バスト(cm)
83
ウエスト(cm)
67
ヒップ(cm)
78
材質
ポリプロピレン
色
黒
肩厚(mm)
70
ボディ丈(cm)
H87
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39172526
61-187-12-1
1台
腕付 つや消
62-2147-72
¥
6,490
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39172535
61-187-13-1
1台
つや消
62-2147-73
¥
3,230
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39172544
61-187-13-2
1セット(10台)
つや消
62-2147-74
¥
30,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください