アズワン
紳士ハーフトルソー
背面の仕様は空洞になっています。フックは回転しません。
種別
トランクス用
材質
ポリプロピレン
色
黒
ウエスト(cm)
71
ヒップ(cm)
78
アズワン品番
62-2147-77
ボディ丈(cm)
H35
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39172578
61-187-16-1
¥
2,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください