アズワン
並口包装紙
薄さを追求し、圧倒的な価格を実現!
材質
純白紙
寸法(cm)
半裁:75.7×53
厚さ(g/m
2
)
35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
柄
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39178099
61-280-10-1
1セット(100枚)
なごり花 赤
62-2157-26
¥1,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39178108
61-280-10-2
1セット(100枚)
なごり花 藍
62-2157-27
¥1,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39178117
61-280-10-3
1セット(100枚)
青海
62-2157-28
¥1,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39178126
61-280-10-4
1セット(100枚)
若葉
62-2157-29
¥1,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39178135
61-280-10-5
1セット(100枚)
ミニ青ム
62-2157-30
¥1,840
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39178144
61-280-10-6
1セット(1000枚)
なごり花 赤
62-2157-31
¥28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39178153
61-280-10-7
1セット(1000枚)
なごり花 藍
62-2157-32
¥27,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39178169
61-280-10-8
1セット(1000枚)
青海
62-2157-33
¥28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39178178
61-280-10-9
1セット(1000枚)
若葉
62-2157-34
¥28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39178187
61-280-10-10
1セット(1000枚)
ミニ青ム
62-2157-35
¥28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください