萬洋
原色 縄のれん
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
質量(kg)
コード
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39181748
YNL78010
1間用
1200×2000
3.5
6-2344-1801
1間用
¥
54,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39181757
YNL78005
半間用
1200×1100
1.8
6-2344-1802
半間用
¥
39,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
~
/
税込
¥
1,320
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
~
/
税込
¥
1,320
~
沖縄地方
数量1につき
¥
1,200
~
/
税込
¥
1,320
~
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000