BIDOOR(ビドー)
丸木瓜引手 ウルミ
材質
鉄
仕様
釘穴:有
仕上
ウルミ
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73543016
PF-337
1セット(2個)
寸八
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73543025
PF-337
1セット(2個)
中
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38456505
PF-337
1個
寸八
¥
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
38456514
PF-337
1個
中
¥
540
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください