木製おくだけドア付ペットゲートH

木製おくだけドア付ペットゲートH - Richell(リッチェル)木製おくだけドア付ペットゲートH - Richell(リッチェル)

場所に合わせて、幅調節ラクラク。中型犬まで対応のハイタイプ登場!
使いやすい床に置くだけのタイプなので、どこでも手軽に間仕切りができます。
ドア付きなので、またがず通れます。側面パネルが動き幅調節できるので、しっかりと間仕切りできます。
ゴム脚付きなので、ズレにくく床をキズつけません。

仕様オートクローズ、オートロック、横からのすりぬけ防止適合小型犬・中型犬材質天然木、スチール、ポリプロピレン、他ブラウン使用の目安3~20kg内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(cm)
伸縮範囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38457074589907.5レギュラー幅最小時:85.5×67×81、幅最大時:160×52×81自立時:85.5~143.5(左右各6段階)、壁立てかけ時:143.5~160(左右各5段階)
オープン
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
38457083589919ワイド幅最小時:139×67×81、幅最大時:213.5×52×81自立時:139~197.5(左右各6段階)、壁立てかけ時:197.5~213.5(左右各5段階)
オープン
28,980
31,878(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月28日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハウス/ケージ/サークル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする