モノタロウ

アングルファインダー

アングルファインダー - モノタロウアングルファインダー - モノタロウアングルファインダー - モノタロウ
(9件のレビュー)

鉄骨作業、建築作業等での角度測定が必要な作業には簡単に測定出来ます。
マグネット付なのでパイプ、鉄骨等の作業時には両手を離して作業できます。

用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業に材質プラスチック寸法(mm)130×115×15質量(kg)0.13精度(℃)±1内容量1個
注意
※用途以外では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38771749-
999
1,099(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-17
用途: 簡易角度測定
農・林・水産業

場所や前後の傾きによっては針の動きがぎこちなかったのですが、前面カバーを開けて針と内面にシリコンスプレー処理をしたところ、動きがかなりスムーズになりました。1度くらいずれがあるときもありますが、簡易目的では十分です。支点の針は固定されていないので、カバーを開けるときは紛失しないように気をつける必要があります。

2026-01-15
用途: 簡易角度測定
農・林・水産業

前後に傾くと針がどこかと干渉するのか、動きがカクついてしまいます。前後の傾きを調整して針がスムーズに動く状態で測定する必要があります。あと、誤差が常時同じなら良いのですが、柱の右と左で測定して1度ほどズレがあります(どうして?)。まあ、簡易測定なので十分ですが。

2026-01-05
用途: 感震ブレーカー 作動角度の確認
waka103 その他業種

記載精度は+-1度とあり、実際は4度+-4度程度のバラツキあり。
水平から傾けて、また水平の戻す、0度からスターとして、4度を指示する。

2025-08-09
用途: 設置した物の角度等の計測

あくまでも、簡易計測の範疇で使用。正確な傾斜計測には向いていないと思う。

対象商品 : 38771749
2023-06-30
用途: 傾斜測定用に
株式会社ティエスティテクノ建設業・工事業

利用傾斜角は-10度~+10度程度なので これだけのメモリは不要でしたが安価だったので求めてみました。高所作業車作業の際の車両傾斜角度確認用に使用しております。

対象商品 : 38771749
2022-04-03
用途: 自動車アライメント
自動車・二輪車・自転車関連業

アングルにマグネットで取付けできるので、ホイールに当ててキャンバーゲージとして使っています。デザインもかわいくて安くて良いです!

対象商品 : 38771749
2023-05-25
用途: ローイング競技用のボート整備時

競技用のボートのオール周りの角度チェック用として混入しました。
水平な床に置いて角度表示のチェックをしたところ、0度ではなく、1.5度と表示されました。床は水平なので、どの方向でも1.5度と表示されます。
どうも角度表示盤取付けに1.5度の誤差がある様ですね。

対象商品 : 38771749
2020-04-22
用途: パイプハウスの組み立て

角度を読むのには良いですが 水平を見るには針が振れるため少しの時間が必要かと思います。水平は気泡式の方が早いかと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする