FLX トートバッグ

FLX トートバッグ - Nikon(ニコン)FLX トートバッグ - Nikon(ニコン)FLX トートバッグ - Nikon(ニコン)FLX トートバッグ - Nikon(ニコン)FLX トートバッグ - Nikon(ニコン)

大きな開口部で機材の出し入れもしやすい大容量のトートバッグ。
ブラックには赤を、カモフラージュにはグレーをワンポイントにあしらえたシンプルなデザイン。
機材を出し入れしやすい大きな開口部には安心のジッパー付き。収納力の高い大容量のトートバッグです。

材質ポリエステル質量(g)約580内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約390×315×130外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約400×330×170(サイドポケット、フロントポケット含む。ハンドル高含まず)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38764006FLX トートバッグ ブラックブラック
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
38764015FLX トートバッグ カモフラージュカモフラージュ
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする