曜日別特売

FLX ショルダーバッグ

FLX ショルダーバッグ - Nikon(ニコン)FLX ショルダーバッグ - Nikon(ニコン)FLX ショルダーバッグ - Nikon(ニコン)FLX ショルダーバッグ - Nikon(ニコン)FLX ショルダーバッグ - Nikon(ニコン)FLX ショルダーバッグ - Nikon(ニコン)

軽量かつシンプルで使いやすいショルダーバッグ。静音ベルクロを採用しているので、大きな音を立てられないシーンでも安心です。
厚手のショルダーパッド付き。

材質ポリエステル質量(g)約495内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約360×220×130外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約390×240×175(サイドポケット、フロントポケット含む。ハンドル高含まず)内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38764067FLX ショルダーバッグ ブラックブラック
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
38764076FLX ショルダーバッグ カーキカーキ
6,500
取扱い終了
38764085FLX ショルダーバッグ ベージュベージュ
6,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする