ユニット
配管識別シート(横管用矢印なし)
厚さ0.25mmの自消性塩化ビニール樹脂素材。
酸・アルカリなどの耐薬品性能があります。
ハサミなどで簡単にカットでき、配管の曲面へ綺麗に施工できます。
取付方式
ステッカー
材質
ユニシート
内容量
1枚
バスケットに入れる
64
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示内容
寸法(mm)
色
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38767339
409-88
井水
300×250
紫
極小
27
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767348
409-68
井水
500×250
紫
小
45
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38767357
408-48
井水
700×250
紫
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767366
409-65
揚水
500×250
水色
小
45
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767375
408-45
揚水
700×250
水色
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767384
407-45
揚水
1000×250
水色
大
90
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767393
409-99
ろ過
300×250
うすい黄
極小
27
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767409
409-79
ろ過
500×250
うすい黄
小
45
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767418
408-59
ろ過
700×250
うすい黄
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767427
409-94
空調ドレン
300×250
うすい緑
極小
27
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767436
409-74
空調ドレン
500×250
うすい緑
小
45
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767445
408-54
空調ドレン
700×250
うすい緑
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767454
405-57
給湯(還)
300×250
うすい赤紫
極小
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767479
409-71
給湯(還)
700×250
うすい赤紫
中
45
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767488
408-51
高温排水
700×250
黒
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767506
409-98
膨張
300×250
うすい黄赤
極小
27
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767515
409-78
膨張
500×250
うすい黄赤
小
45
¥
970
¥
869
¥
956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38767524
408-58
膨張
700×250
うすい黄赤
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767533
409-72
エアー
500×250
白
小
45
¥
970
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767549
408-52
エアー
700×250
白
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767567
408-46
処理水
700×250
水色
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767594
408-41
高温水
700×250
黄赤
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767603
407-41
高温水
1000×250
黄赤
大
90
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767619
405-49
PU排水
250×700
うすい茶
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767628
409-70
厨房排水
500×250
うすい茶
小
45
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767637
408-50
厨房排水
700×250
うすい茶
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767655
409-82
蒸気(往)
300×250
暗い赤
極小
27
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767664
409-62
蒸気(往)
500×250
暗い赤
小
45
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767673
408-42
蒸気(往)
700×250
暗い赤
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767689
407-42
蒸気(往)
1000×250
暗い赤
大
90
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767698
409-63
蒸気(還)
500×250
暗い赤
小
45
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767707
408-43
蒸気(還)
700×250
暗い赤
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767716
409-84
蒸気ドレン
300×250
暗い赤
極小
27
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38767725
409-64
蒸気ドレン
500×250
暗い赤
小
45
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767734
408-44
蒸気ドレン
700×250
暗い赤
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767759
408-61
バイパス
700×250
赤紫
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767768
407-61
バイパス
1000×250
赤紫
大
90
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767777
409-87
市水
300×250
水色
極小
27
¥
730
¥
659
¥
725
(税込)
翌々日出荷
返品不可
38767786
409-67
市水
500×250
水色
小
45
¥
970
¥
749
¥
824
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767795
408-47
市水
700×250
水色
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767804
409-80
ブライン
500×250
うすい青
小
45
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767813
408-60
ブライン
700×250
うすい青
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767829
407-60
ブライン
1000×250
うすい青
大
90
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
38767838
409-95
屋内消火栓
300×250
赤
極小
27
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767847
409-75
屋内消火栓
500×250
赤
小
45
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767856
408-55
屋内消火栓
700×250
赤
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767865
409-76
連結送水
500×250
赤
小
45
¥
970
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767874
408-56
連結送水
700×250
赤
中
63
¥
1,210
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767883
407-56
連結送水
1000×250
赤
大
90
¥
1,450
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
38767899
409-103
工水
300×250
紫
極小
27
¥
730
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ