MCC(松阪鉄工所)
セーフティワイヤショート
ステンレスワイヤを熱可逆性ウレタン樹脂で表面コートしています。
その為高強度、高伸度、耐摩耗性、耐油性に優れています。
用途
高所での作業工具の落下防止・小物の紛失防止に最適。
自然長(mm)
340
ワイヤー径(Φmm)
0.8
コード径(Φmm)
2
最大長(mm)
1330
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38769868
SFW-300V
バイオレット
¥1,660
¥
899
¥989
(税込)
当日出荷
38769843
SFW-300Y
イエロー
¥1,660
取扱い終了
38769859
SFW-300G
グリーン
¥1,660
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください