吾妻商会(AZUMA)
単管バリケード用デリネーター
単管バリケード(48.6Φ)に取り付ける反射体です。
片面白色反射。
道路で使用されている反射板を使用し反射性能が非常に高い製品です。
用途
単管バリケード用
材質(外枠)
アルミ合金
材質(反射板)
ポリカーボネイト
全8種類を絞り込む
色
白
白/黄
黄
黄/黄
内容量
1個
1箱(10個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
色
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38770559
AT-100S-48W
1個
白
反射板:100
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38770568
AT-100S-48W
1箱(10個)
白
反射板:100
¥
53,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38770577
AT-100S-48Y
1個
黄
反射板:100
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38770586
AT-100S-48Y
1箱(10個)
黄
反射板:100
¥
53,000
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38770595
AT-100W-48YY
1個
黄/黄
反射板:100
¥
6,200
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38770604
AT-100W-48YY
1箱(10個)
黄/黄
反射板:100
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38770613
AT-100WV-48WY
1個
白/黄
表面:100
¥
6,300
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
38770629
AT-100WV-48WY
1箱(10個)
白/黄
表面:100
¥
63,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,900
/
税込
¥
2,090