KITO(キトー)
チェンスリング(アイタイプ) サブリンク付マスターリンク HMF
用途
1本または複数のチェーンをクレーンのフックなどにかける際に
材質
合金鋼
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
基本使用荷重(t)
トラスコ品番
質量(kg)
適合チェーン線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39835496
HMF07
2.8/3.8
167-4000
1.4
6/7
¥
5,960
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
40579158
HMF08
5
137-1755
2.4
8
¥
9,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
40579167
HMF10
6.4
164-1336
3.9
10
¥
11,630
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください