日本ダイヤモンド
湿式ブレード スタンダードタイプ
基板首下摩耗対策にProtect三角チップを採用。
レーザー溶接によりチップ飛びが減少。
用途
アスファルト・コンクリート兼用
軸径(Φmm)
27
チップ数
4
チップ高さ(mm)
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チップ厚さ(mm)
割数N
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38771155
Z-1GP (12) 27H
3
20
309
¥
37,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38771164
Z-1GP (14) 27H
3
24
370
¥
44,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38771173
Z-1GP (16) 27H
3.2
28
421
¥
60,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38771189
Z-1GP (18) 27H
3.2
32
474
¥
70,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200