日本ダイヤモンド
湿式ブレード セミデラックスタイプ
切れ味・寿命ともに信頼と実績のロングセラーブレード。
基板首下摩耗対策とチップ飛びを減少させる
メーカーオリジナルPE加工チップを使用。
用途
アスファルト・コンクリート兼用
軸径(Φmm)
27
チップ厚さ(mm)
3
チップ高さ(mm)
6
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
割数N
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38771198
Z-2 (12) 27H
18
306
¥
48,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38771207
Z-2 (14) 27H
21
368
¥
64,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38771216
Z-2 (16) 27H
24
418
¥
80,000
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38771225
Z-2 (18) 27H
27
469
¥
97,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200