日本ダイヤモンド
湿式ブレード デラックスタイプ
プロ用ブレードを一般業者用湿式手押しカッター機にマッチングさせた長寿命タイプ。
基板首下摩耗対策として超硬チップ付き。
用途
アスファルト・コンクリート兼用
軸径(Φmm)
27
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
チップ厚さ(mm)
チップ高さ(mm)
割数N
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38771234
Z-3 (10) 27H
258
2.5
7
15
¥
43,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38771243
Z-3 (12) 27H
306
3
6
18
¥
78,000
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38771259
Z-3 (14) 27H
368
3
6
21
¥
92,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38771268
Z-3 (16) 27H
418
3
6
24
¥
106,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38771277
Z-3 (18) 27H
469
3
6
27
¥
124,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200