不二貿易
折れ脚ローテーブル トロン
高さ(mm)
310
幅(mm)
600
奥行(mm)
400
材質
プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×310
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×310
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773569
10494
ミディアムブラウン
¥5,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38774068
92245
ダークブラウン
¥5,000
¥
3,998
¥4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。