不二貿易
ちゃぶ台
(1件のレビュー)
材質(天板)
プリント紙化粧パーティクルボード(ポリエステル樹脂塗装)
材質(脚部)
スチール(エポキシ樹脂塗装)
材質(天板側面)
合成樹脂(PVC)
内容量
1台
全6種類を絞り込む
幅(mm)
450
600
750
900
奥行(mm)
300
450
500
600
高さ(mm)
190
320
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773849
14413
450
300
190
1.8
ナチュラル
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773858
14414
600
450
320
3.9
ナチュラル
¥
5,750
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773867
14415
750
500
320
4.5
ナチュラル
¥
7,000
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773876
14416
900
600
320
6.5
ナチュラル
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773885
14418
600
450
320
3.9
ブラウン
¥
5,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38773894
14419
750
500
320
4.5
ブラウン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。