不二貿易
折り畳み供物台
高さ(mm)
270
幅(mm)
600
奥行(mm)
340
材質
プリント紙化粧繊維板(ラッカー塗装)
質量(kg)
2.3
色
ダークブラウン
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×340×270
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38773989
14493
¥
8,625
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
北海道地方
1
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
1
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
1
お送りできません