不二貿易
ドット柄ローテーブル
幅(mm)
600
奥行(mm)
400
高さ(mm)
315
材質
プリント紙化粧繊維板(ポリエステル樹脂塗装)、スチール(エポキシ樹脂塗装)
質量(kg)
3
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×400×315
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
600×400×315
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38774077
93217
ホワイト
¥5,750
¥
3,998
¥4,398
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38774086
93218
ピンク
¥4,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38774095
93219
グリーン
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38774104
93220
ブラウン
¥4,250
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。