曜日別特売

オーガニックコットントーションレース

オーガニックコットントーションレース - S.I.C.(SHINDO)オーガニックコットントーションレース - S.I.C.(SHINDO)オーガニックコットントーションレース - S.I.C.(SHINDO)オーガニックコットントーションレース - S.I.C.(SHINDO)オーガニックコットントーションレース - S.I.C.(SHINDO)オーガニックコットントーションレース - S.I.C.(SHINDO)オーガニックコットントーションレース - S.I.C.(SHINDO)オーガニックコットントーションレース - S.I.C.(SHINDO)

※サイズは目安となります。
無農薬の畑で生産されたオーガニックコットン(100%)を使ったトーションレースです。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。キナリ長さ(m)30混率(%)オーガニックコットン100色番0内容量1巻(30m)
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全15種類を絞り込む
幅(mm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38774348SIC-726215
17,140
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774357SIC-73168
7,610
6,998
7,698(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774366SIC-73178
10,080
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774375SIC-731813
14,660
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774384SIC-731910
10,080
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774393SIC-732012
14,660
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774409SIC-732112
14,660
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774418SIC-732217
14,660
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774427SIC-732310
14,660
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774436SIC-73249
10,630
9,598
10,558(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774445SIC-732510
12,100
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774454SIC-732615
15,670
14,980
16,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774463SIC-73278
12,100
11,980
13,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774479SIC-733020
22,180
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
38774488SIC-733115
22,180
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リボン/レース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする