ポリエステル薄手ニットテープ/6ミリ

ポリエステル薄手ニットテープ/6ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル薄手ニットテープ/6ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル薄手ニットテープ/6ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル薄手ニットテープ/6ミリ - S.I.C.(SHINDO)
(1件のレビュー)

6サイズ×84色 ポリエステル100%の先染めニットテープです。 薄手で柔らかくなめらかな肌触りが特徴。 衿伏せテープや、腰紐、パーカーのフード紐など、様々な用途にお使いいただけます。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)6長さ(m)30混率(%)ポリエステル100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38784997SIC-105-6-1シロ1
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785006SIC-105-6-2オフ2
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785015SIC-105-6-3ライトベージュ3
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785024SIC-105-6-4ピンクベージュ4
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785033SIC-105-6-5クリーム5
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785049SIC-105-6-6ライトピンク6
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785058SIC-105-6-7ライトブルー7
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785067SIC-105-6-8モカベージュ8
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785076SIC-105-6-9ベージュ9
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785085SIC-105-6-10オリーブ10
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785094SIC-105-6-11ペールグレー11
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785103SIC-105-6-12ライラック12
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785119SIC-105-6-13グレープ13
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785128SIC-105-6-14ダークレッド14
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785137SIC-105-6-15ビターオレンジ15
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785146SIC-105-6-16ブルー16
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785155SIC-105-6-17グレイブルー17
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785164SIC-105-6-18ゴールド18
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785173SIC-105-6-19ライトブラウン19
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785189SIC-105-6-20ブルーパール20
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785198SIC-105-6-21ミントグリーン21
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785207SIC-105-6-22ウグイス22
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785216SIC-105-6-23オリーブグレー23
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785225SIC-105-6-24イエロー24
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785234SIC-105-6-25サフラン25
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785243SIC-105-6-26オレンジ26
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785259SIC-105-6-27キャラメル27
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785268SIC-105-6-28ブラウン28
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785277SIC-105-6-29ダークブラウン29
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785286SIC-105-6-30ライトミント30
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785295SIC-105-6-31グリーン31
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785304SIC-105-6-32ワイン32
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785313SIC-105-6-33ローズピンク33
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785329SIC-105-6-34レッド34
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785338SIC-105-6-35スカーレット35
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785347SIC-105-6-36ジプシーブルー36
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785356SIC-105-6-37コバルトブルー37
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785365SIC-105-6-38ネイビー38
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785374SIC-105-6-39オールドネイビー39
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785383SIC-105-6-40コールグレー40
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785399SIC-105-6-41シルバーグレー41
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785408SIC-105-6-42ペールグレー42
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785417SIC-105-6-43チャコール43
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785426SIC-105-6-44ブラック44
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785435SIC-105-6-45チョコレート45
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785444SIC-105-6-46ワガギイロ46
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785453SIC-105-6-47ダークグリーン47
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785469SIC-105-6-48ラベンダー48
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785478SIC-105-6-49アイリス49
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785487SIC-105-6-50ディープパープル50
2,360
2,298
2,528(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38785207
2020-05-18
用途: 手作りマスクのゴム代用品
有限会社高野スプリング製作所製造業

友人から、手作りマスクのゴムが無いとの話しを聞いて、
モノタロウさんのニットテープを購入しプレゼントしました。
ニットテープは、ゴムの代わりになるとネットで知って注文しました。
思っていたよりも早く送って下さり、友人にも喜ばれ、サプライズプレゼント出来て感謝しております。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする