曜日別特売

ポリエステル薄手ニットテープ/9ミリ

ポリエステル薄手ニットテープ/9ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル薄手ニットテープ/9ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル薄手ニットテープ/9ミリ - S.I.C.(SHINDO)ポリエステル薄手ニットテープ/9ミリ - S.I.C.(SHINDO)
(1件のレビュー)

6サイズ×84色 ポリエステル100%の先染めニットテープです。 薄手で柔らかくなめらかな肌触りが特徴。 衿伏せテープや、腰紐、パーカーのフード紐など、様々な用途にお使いいただけます。

用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)9長さ(m)30混率(%)ポリエステル100内容量1巻(30m)
関連資料:色見本 色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
全84種類を絞り込む
色番
84種類すべて表示中
注文コード
品番
色番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38785837SIC-105-9-1シロ1
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785846SIC-105-9-2オフ2
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785855SIC-105-9-3ライトベージュ3
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785864SIC-105-9-4ピンクベージュ4
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785873SIC-105-9-5クリーム5
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785889SIC-105-9-6ライトピンク6
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785898SIC-105-9-7ライトブルー7
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785907SIC-105-9-8モカベージュ8
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785916SIC-105-9-9ベージュ9
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785925SIC-105-9-10オリーブ10
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785934SIC-105-9-11ペールグレー11
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785943SIC-105-9-12ライラック12
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785959SIC-105-9-13グレープ13
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785968SIC-105-9-14ダークレッド14
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785977SIC-105-9-15ビターオレンジ15
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785986SIC-105-9-16ブルー16
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38785995SIC-105-9-17グレイブルー17
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786004SIC-105-9-18ゴールド18
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786013SIC-105-9-19ライトブラウン19
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786029SIC-105-9-20ブルーパール20
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786038SIC-105-9-21ミントグリーン21
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786047SIC-105-9-22ウグイス22
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786056SIC-105-9-23オリーブグレー23
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786065SIC-105-9-24イエロー24
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786074SIC-105-9-25サフラン25
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786083SIC-105-9-26オレンジ26
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786099SIC-105-9-27キャラメル27
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786108SIC-105-9-28ブラウン28
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786117SIC-105-9-29ダークブラウン29
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786126SIC-105-9-30ライトミント30
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786135SIC-105-9-31グリーン31
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786144SIC-105-9-32ワイン32
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786153SIC-105-9-33ローズピンク33
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786169SIC-105-9-34レッド34
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786178SIC-105-9-35スカーレット35
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786187SIC-105-9-36ジプシーブルー36
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786196SIC-105-9-37コバルトブルー37
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786205SIC-105-9-38ネイビー38
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786214SIC-105-9-39オールドネイビー39
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786223SIC-105-9-40コールグレー40
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786239SIC-105-9-41シルバーグレー41
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786248SIC-105-9-42ペールグレー42
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786257SIC-105-9-43チャコール43
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786266SIC-105-9-44ブラック44
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786275SIC-105-9-45チョコレート45
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786284SIC-105-9-46ワガギイロ46
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786293SIC-105-9-47ダークグリーン47
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786309SIC-105-9-48ラベンダー48
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786318SIC-105-9-49アイリス49
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
38786327SIC-105-9-50ディープパープル50
3,200
3,198
3,518(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38785837
2022-10-25
用途: 犬用ジャージのラインに使用します。
手作り犬服のお店 M&S製造業

とっても満足してます。リピートでの購入です。
色味もたくさんあって迷ってしまいますがオーソドックスなカラーをとりあえず使用しています。
また 在庫を見ながら注文させていただきたいと思ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ひも/平・丸ゴム/テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする