S.I.C.(SHINDO)
クッションニットテープ
1サイズ×13色 しなやかで、しっかりとした厚み(約2mm厚)のあるポリエステル100%のニットテープです。 ネックストラップに最適な商品です。
用途
服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、手袋など) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャームなど) その他(ステーショナリーグッズ、オーナメント、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。
幅(mm)
10
長さ(m)
30
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1巻(30m)
関連資料:
色見本
注意
※1巻の中にカット(途切れ)が入ってしまう場合がございます。予めご了承ください。
※ご使用用途によっては製品試験をお取り頂いたうえでご使用ください。
※ご使用のパソコンモニターにより多少色目が現物と異なることがあります。染色ロットにより多少色目が異なることがあります。
※商品の特性により、幅の表示が現物と多少異なることがあります。
※高温度の蒸気やアイロン、プレスなどの熱処理により、変色・形態変化・移染することがあります。事前にテスト生地などで確認のうえご使用ください。
※縫製される生地と本製品の収縮率が異なる場合、シワなどが発生する事があります。
※濃色の製品を白色または淡色の生地と組み合わせて使用すると色移りすることがあります。
※製紐、織物のパイピング製品は縫製の際耳部分を切り落とさないでください。ほつれの原因となります。
※ニードル製品は片耳がループ組織の織製品です。このループが解れると横終り方向よりラン現象を起こし、組織破壊に繋がる恐れがあります。切り口の運針数を増やす、切り口を二つ折りにするなどループが解れないようにしてください。
※カット面から解れや糸抜けすることがあります。また強い力が掛かると目ずれすることがあります。
※ボビンなどに巻かれた商品は縫製後の収縮を避ける為、一昼夜放反(ボビンからほどく)してからご使用ください。
※段ボールケースなどによる高温多湿下での長期間保管はお避け下さい。黄変することがあります。
※ノックスガスなどの影響により黄変、変色することがあります。
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38787517
SIC-1116-1
スモークブルー、クリーム
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38787526
SIC-1116-2
ピンク、クリーム
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38787535
SIC-1116-3
ベージュ、ブラウン
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38787544
SIC-1116-4
イエローグリーン、グリーン
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38787553
SIC-1116-5
ブルー、ネイビー
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38787569
SIC-1116-6
グレー、ブラック
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38787578
SIC-1116-7
オレンジ、アッシュグレイ
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38787587
SIC-1116-8
レッド、ネイビー
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38787596
SIC-1116-9
ホワイト
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38787605
SIC-1116-10
イエロー
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38787614
SIC-1116-11
レッド
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38787623
SIC-1116-12
ネイビー
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
38787639
SIC-1116-13
ブラック
¥
7,610
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください